Schlagschrauber Bosch GDR 12V-105, Spannung: 12 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 1 kg
GDR 10,8-LI
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:GDR 12V-105
Rubix:1608151
Hersteller:06019A6977
EAN:3165140727440

Dokumente
Produktdetails : 06019A6977 Akku-Drehschlagschrauber GDR 10,8-LI 2x2,0 Ah Li-Ion Akku,
Der kabellose Schlagschrauber GDR 12V-105 Professional von Bosch ist das kompakteste Modell seiner Klasse – optimal für Verschraubungen in schwer zugänglichen Bereichen oder über Kopf. Mit einer idealen Kombination aus kompakter Bauweise, hoher Leistung und Geschwindigkeit eignet sich dieses Werkzeug perfekt für professionelle Anwendungen im Metall- und Betonbereich. Mit einem maximalen Drehmoment von 105 Nm und einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 2.600 U/min gewährleistet er eine effiziente Arbeitsfortschritt. Der GDR 12V-105 ist vollständig kompatibel mit dem Bosch 12V Professional System und bietet hohe Leistung bei gleichzeitig geringem Gewicht.
Eigenschaften:
Dieser Schlagschrauber überzeugt durch sein ausgezeichnetes Verhältnis von Kraft und Handlichkeit. Mit nur 137 mm Länge und einem Gewicht unter einem Kilogramm ermöglicht er maximale Bewegungsfreiheit, insbesondere in engen Umgebungen. Das Drehmoment von 105 Nm deckt bis zu 80 % aller Standardanwendungen auf Metall und Beton ab. Die variable Drehzahlregelung erlaubt eine präzise Anpassung an das jeweilige Material, während die Schlagfrequenz von bis zu 3.100 Schlägen/Min. für schnelle Verschraubungen sorgt. Der 1/4"-Innensechskant-Werkzeughalter gewährleistet sicheren Halt von Bits. Der leistungsstarke 12V Lithium-Ionen-Akku ist mit dem Bosch ECP-System ausgestattet, das die Akkuzellen vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung schützt. Die integrierte LED-Beleuchtung ermöglicht exaktes Arbeiten selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Im Lieferumfang enthalten sind ein L-BOXX 102 Transportkoffer, 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör, 1/2 L-BOXX-Einlage für das Gerät, ein Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional sowie zwei Akkus GBA 12V 2.0Ah.
Spezifikationen:
• Akkukapazität: 2,0 Ah
• Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.600 U/min
• Schlagzahl: 0 – 3.100 Schläge/min
• Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant
• Schraubendurchmesser: M 4 – M 12
• Gerätelelänge: 137 mm
• Schalldruckpegel: 87 dB(A) (K = 3 dB)
• Schallleistungspegel: 98 dB(A)
Normen:
• EN 62841-1+A11: Sicherheit von handgeführten Elektrowerkzeugen – Allgemeine Anforderungen
• EN 62841-2-2: Besondere Anforderungen für Geradschleifer
• EN IEC 55014-1: Elektromagnetische Verträglichkeit – Emission
• EN IEC 55014-2: Elektromagnetische Verträglichkeit – Störfestigkeit
• EN IEC 63000: Technische Dokumentation für die Bewertung der RoHS-Konformität
Markeninformationen:
Bosch ist ein international führender Anbieter von Technologie und Dienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt Produkte, die Anwender begeistern, den Alltag erleichtern und die Umwelt schonen. Der Konzern gliedert sich in vier Geschäftsfelder: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit Know-how in Sensorik, Software, Konnektivität und Künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch zukunftsweisende, zuverlässige und nachhaltige Lösungen. Die Bosch Professional-Serie richtet sich gezielt an Profis aus Handwerk und Industrie – mit leistungsstarken Elektrowerkzeugen, die höchste Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit erfüllen. Gemäß dem Leitspruch „Technik fürs Leben“ steht Bosch für kontinuierliche Innovation.
Eigenschaften:
Dieser Schlagschrauber überzeugt durch sein ausgezeichnetes Verhältnis von Kraft und Handlichkeit. Mit nur 137 mm Länge und einem Gewicht unter einem Kilogramm ermöglicht er maximale Bewegungsfreiheit, insbesondere in engen Umgebungen. Das Drehmoment von 105 Nm deckt bis zu 80 % aller Standardanwendungen auf Metall und Beton ab. Die variable Drehzahlregelung erlaubt eine präzise Anpassung an das jeweilige Material, während die Schlagfrequenz von bis zu 3.100 Schlägen/Min. für schnelle Verschraubungen sorgt. Der 1/4"-Innensechskant-Werkzeughalter gewährleistet sicheren Halt von Bits. Der leistungsstarke 12V Lithium-Ionen-Akku ist mit dem Bosch ECP-System ausgestattet, das die Akkuzellen vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung schützt. Die integrierte LED-Beleuchtung ermöglicht exaktes Arbeiten selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Im Lieferumfang enthalten sind ein L-BOXX 102 Transportkoffer, 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör, 1/2 L-BOXX-Einlage für das Gerät, ein Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional sowie zwei Akkus GBA 12V 2.0Ah.
Spezifikationen:
• Akkukapazität: 2,0 Ah
• Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.600 U/min
• Schlagzahl: 0 – 3.100 Schläge/min
• Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant
• Schraubendurchmesser: M 4 – M 12
• Gerätelelänge: 137 mm
• Schalldruckpegel: 87 dB(A) (K = 3 dB)
• Schallleistungspegel: 98 dB(A)
Normen:
• EN 62841-1+A11: Sicherheit von handgeführten Elektrowerkzeugen – Allgemeine Anforderungen
• EN 62841-2-2: Besondere Anforderungen für Geradschleifer
• EN IEC 55014-1: Elektromagnetische Verträglichkeit – Emission
• EN IEC 55014-2: Elektromagnetische Verträglichkeit – Störfestigkeit
• EN IEC 63000: Technische Dokumentation für die Bewertung der RoHS-Konformität
Markeninformationen:
Bosch ist ein international führender Anbieter von Technologie und Dienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt Produkte, die Anwender begeistern, den Alltag erleichtern und die Umwelt schonen. Der Konzern gliedert sich in vier Geschäftsfelder: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit Know-how in Sensorik, Software, Konnektivität und Künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch zukunftsweisende, zuverlässige und nachhaltige Lösungen. Die Bosch Professional-Serie richtet sich gezielt an Profis aus Handwerk und Industrie – mit leistungsstarken Elektrowerkzeugen, die höchste Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit erfüllen. Gemäß dem Leitspruch „Technik fürs Leben“ steht Bosch für kontinuierliche Innovation.
Stärken
• Ultrakompaktes Design mit nur 137 mm Länge – ideal für enge Stellen
• Kraftvolles Drehmoment von 105 Nm – geeignet für die meisten Standardanwendungen
• Hohe Drehzahl bis 2.600 U/min – für schnellen Arbeitsfortschritt
• Schlagfrequenz bis zu 3.100 Schläge/min – effizientes Schrauben
• 12V Li-Ion-Akku mit ECP-Technologie – hohe Sicherheit und Lebensdauer
• Drehzahlregulierung – präzise Steuerung beim Schrauben
• Integriertes LED-Licht – perfekte Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen
• Kompatibilität mit allen Akkus und Ladegeräten des Bosch 12V Professional Systems
• Optimal für Schraubanwendungen von M 4 bis M 12 in Metall und Beto
• Kraftvolles Drehmoment von 105 Nm – geeignet für die meisten Standardanwendungen
• Hohe Drehzahl bis 2.600 U/min – für schnellen Arbeitsfortschritt
• Schlagfrequenz bis zu 3.100 Schläge/min – effizientes Schrauben
• 12V Li-Ion-Akku mit ECP-Technologie – hohe Sicherheit und Lebensdauer
• Drehzahlregulierung – präzise Steuerung beim Schrauben
• Integriertes LED-Licht – perfekte Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen
• Kompatibilität mit allen Akkus und Ladegeräten des Bosch 12V Professional Systems
• Optimal für Schraubanwendungen von M 4 bis M 12 in Metall und Beto
Anwendungen
Der GDR 12V-105 eignet sich besonders für Profis, die unter beengten Platzverhältnissen oder in großer Höhe arbeiten – beispielsweise Elektriker, Monteure, Installateure oder Servicetechniker. Er zeigt seine Stärken bei Schraubarbeiten in Metall, Beton, Hartholz oder Verbundmaterialien. Dank seiner Präzision, kompakten Bauform und langen Laufzeit ist er sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle ein zuverlässiges Werkzeug – ideal für Schrauben mit Durchmessern von M 4 bis M 12.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 105 N.m |
| Gewicht | 1 kg |
| Kabellos | ja |
| Batteriekapazität | 2 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 2600 rpm |
| Modell | gdr 12v-105 |
| Stromstärke | 2 A |
| Zolltarifcode | 84672920 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
277,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen





