8110500845 Akku-Schlagschrauber solo ASCD 18-300 W2 AS, L-Boxx
Akku-Schlagschrauber|ASCD 18-300 W2 AS
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:71151061000
Rubix:3620196
Hersteller:71151061000
EAN:4014586898889





Produktdetails : 8110500845 Akku-Schlagschrauber solo ASCD 18-300 W2 AS, L-Boxx
Akku-Schlagschrauber|ASCD 18-300 W2 AS|Bis max. 290 Nm mit bürstenlosem Motor und 6-Gang-Drehmomentregelung. Für metrische Verschraubungen bis M18.
Batteriespannung: 18 V|Batteriekompatibilität: Lithium-Ionen/Lithium-Ionen ProCORE|Batterieschnittstelle: 18 V AMPShare|Motor: bürstenlos|Leerlaufdrehzahl: 0 - 1700 min-¹|Anzahl der Schläge: 0 - 3400 min-¹|Max.: 290 Nm|Drehmomentstufen: 6|Werkzeugaufnahme: 1/2" Innenvierkant|Max. metrische Schraube: M18 (8.8)|Holzschrauben Ø: 8 x 300 mm|Gewicht ohne Akku: 1,20 kg
Anwendungen
Für hochpräzises Arbeiten: der ASCD 18-300 W2 AS mit elektronischer 6-Gang-Drehmomentregelung verhindert das Ausreißen der Schraubenköpfe.|Optional erhältlicher VARIO 1/2"-Adapter, von FEIN entwickelt und passend für alle VARIO-Zubehörteile zum Bohren, Senken, Gewindeschneiden, Nachschneiden und Reinigen von Durchgangsgewinden bis M18. Er macht den Schlagschrauber zum Gewindebohrer und erweitert so den Arbeitsbereich um eine zusätzliche Komplettmaschine.||FEIN PowerDrive Bürstenloser Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer. 1/2"-Vierkantaufnahme zur Aufnahme von Steckschlüsseln.|Metrische Schrauben bis M18 (8.8). |10 % höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen von stark festgefressenen Schrauben.|Robustes Schlaggetriebe mit komplettem Metallgetriebe.|Schutzgitter am Getriebegehäuse.|Bis zu 600 Verschraubungen (M18) mit einer Akkuladung (ProCORE 4 Ah).|Kompakte Bauform.|Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachten Gürtelclip und Bithalter.|Kompatibel mit 18 V Bosch Professional Akkus seit 2008 und AMPShare.|Höchste Arbeitsgeschwindigkeit mit AMPShare ProCORE 18 V Akkus: Die COOLPACK 2.0 Technologie verlängert die Lebensdauer des Akkus um 135 %. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Batteriemanagement bieten 87 % mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Batterien. Die ECP "Electronic Cell Protection" schützt den Akku vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung.|Perfekt ausgestattet für jeden Einsatz. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX-System.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 290 N.m |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
335,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
