Schlagschrauber Milwaukee 4933479864, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 1.7 kg

M18 FUEL™ 1/4" Sechskant-Schlagschrauber

Siehe technische Informationen
Referenzen
Milwaukee:4933479864
Rubix:3230856
Hersteller:4933479864
EAN:4058546376581
01000612, 8112900450, 4933479864 Akku-Schlagschrauber solo Hex 1/4" M18 FID3-0X ohne Akku
Technische Zusammenfassung
Spannung18 V
Maximales Drehmoment226 N.m
Gewicht1,7 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900450 Akku-Schlagschrauber solo Hex 1/4'' M18 FID3-0X ohne Akku


Höhere Leistungseffizienz unter Last mit einem herausragenden Drehmoment von 226 Nm
Schnellere Fahrgeschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell, bis zu 3900 U/min und 4400 ipm
Extrem kompaktes Design, Gesamtlänge von nur 113 mm für den Zugang zu engen Räumen
DRIVE CONTROL ermöglicht dem Benutzer, in vier verschiedene Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln, um die Anwendungsvielfalt zu optimieren
Akku-Schlagschrauber M18 FID3-0X

Ein leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit einem Drehmoment von 226 Nm und nur einer Kopflänge von 113 mm.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • FUEL-Technologie
  • REDLINK PLUS-Elektronik
  • DRIVE CONTROL – Vier Geschwindigkeitseinstellungen
  • Modus für selbstbohrende Schrauben
  • 1/4″-Hex-Metall-Bitdirektaufnahme
  • LED-Arbeitslicht
    Lieferumfang: Maschine, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Spannung18 V
    Maximales Drehmoment226 N.m
    Gewicht1,7 kg
    Kabellosja
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    265,05 exkl. MwSt.
    / Stück
    315,41 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage