06019E0103 Akku-Drehschlagschrauber GDS 12V-115 + 2X3,0 AH + L-BOXX
BOS-06019E0103 Akku-Drehschlagschrauber GDS 12V-115 + 2X3,0 AH + L-BOXX
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GDS 12V-115 (06019E0103)
Rubix:2485168
Hersteller:06019E0103
EAN:3165140910705




Produktdetails : 06019E0103 Akku-Drehschlagschrauber GDS 12V-115 + 2X3,0 AH + L-BOXX
Akku-Drehschlagschrauber GDS 12V-115 Professional
Besonders genau beim Schrauben: Die 2-stufige PowerControl dieses Akku-Drehschlagschraubers vermeidet ein Überdrehen kleiner Schrauben.
Produkteigenschaften:
• Bürstenlose EC-Motorentechnologie
• 2 elektronisch voreinstellbare Dreh-/Schlagzahl-Stufen
• Anzeige der Drehzahlstufe
• LED-Power-Light-Beleuchtung
• Rechts-/ Linkslauf
• Akku-Ladestandanzeige
• Temperaturabhängiger Überlastschutz
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 3,0 Ah, Ladegerät GAL 1230 CV, L-BOXX
Besonders genau beim Schrauben: Die 2-stufige PowerControl dieses Akku-Drehschlagschraubers vermeidet ein Überdrehen kleiner Schrauben.
Produkteigenschaften:
• Bürstenlose EC-Motorentechnologie
• 2 elektronisch voreinstellbare Dreh-/Schlagzahl-Stufen
• Anzeige der Drehzahlstufe
• LED-Power-Light-Beleuchtung
• Rechts-/ Linkslauf
• Akku-Ladestandanzeige
• Temperaturabhängiger Überlastschutz
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 3,0 Ah, Ladegerät GAL 1230 CV, L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 115 N.m |
|---|---|
| Gewicht | 0,9 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | gds 12v-115 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
298,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
