METABO 602205840 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER Akku-Schlagschrauber solo SSW 18 LTX 400 BL
METABO 602205840 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER METABO 602205840 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:SSW 18 LTX 400 BL (602205840)
Rubix:2747729
Hersteller:602205840
EAN:4007430287236






Produktdetails : METABO 602205840 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER Akku-Schlagschrauber solo SSW 18 LTX 400 BL
Akku-Schlagschrauber 1/2" SSW 18 LTX 400 BL
Für ein hohes Drehmoment und eine besonders handliche Bauweise steht dieser Akku-Schlagschrauber.
Produkteigenschaften:
• Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
• Bürstenloser Motor
• 12-stufige Auswahl der Drehzahl und des Drehmoments
• Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
• Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken, MetaLoc, ohne Akku, ohne Ladegerät
Für ein hohes Drehmoment und eine besonders handliche Bauweise steht dieser Akku-Schlagschrauber.
Produkteigenschaften:
• Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
• Bürstenloser Motor
• 12-stufige Auswahl der Drehzahl und des Drehmoments
• Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
• Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken, MetaLoc, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 620 N.m |
| Gewicht | 2 kg |
| Kabellos | ja |
| Batteriekapazität | 4 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 2150 rpm |
| Modell | ssw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- metabo:SSW 18 LTX 400 BL SE
- rubix:3620315
- hersteller:602205870
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
210,24 € exkl. MwSt./ Stück