DCF801D2-QW Akku-Schlagschr. (1/4''), 12V / 2Ah
Schlagschrauber DCF801D2-QW, XR 12V, 2 Schlag. 2,0 Ah Li-Ion
Siehe technische InformationenReferenzen
Dewalt:DCF801D2-QW
Rubix:3626168
EAN:5035048709979

Produktdetails : DCF801D2-QW Akku-Schlagschr. (1/4''), 12V / 2Ah
Der bürstenlose XR 12V Akku-Schlagschrauber DCF801D2-QW von DEWALT vereint ein maximales Drehmoment von 163 Nm mit einer besonders kompakten Bauform. Dadurch eignet er sich ideal für Schraubarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen und beengten Arbeitsumgebungen.
Eigenschaften:
Der Akku-Schlagschrauber DCF801D2-QW ist für präzise Verschraubungen an kleinen Befestigungselementen konzipiert und ermöglicht zugleich das Anziehen von Schrauben und Bolzen bis Größe M10. Der leistungsstarke Brushless-Motor sorgt für eine um 20 % längere Laufzeit gegenüber der Vorgängergeneration und erhöht die Effizienz im täglichen Einsatz.
Über den elektronischen 3-Stufen-Moduswahlschalter, inklusive Precision Drive-Modus, lässt sich die Leistung optimal an die jeweilige Anwendung anpassen. Der Precision Drive-Modus wurde speziell für feine Schraubarbeiten entwickelt und reduziert das Risiko von Beschädigungen an Schraubenköpfen oder Werkstoffen.
Mit einer um 33 mm verkürzten Bauweise im Vergleich zum Vorgängermodell bietet das Gerät eine noch bessere Handhabung bei Montagearbeiten in engen Bereichen. Die Drop-and-Load-Bitaufnahme ermöglicht einen schnellen, einhändigen Bitwechsel und steigert so die Produktivität. Drei integrierte LED-Leuchten am Werkzeugkopf gewährleisten eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.
Im Lieferumfang enthalten sind zwei XR 12V 2,0 Ah Li-Ion-Akkus, ein Multi-Voltage-Ladegerät, ein Gürtelclip sowie ein robustes TSTAK-Koffersystem für den sicheren Transport und die geordnete Lagerung.
Spezifikationen:
• Akkuspannung: 12 V
• Akkukapazität: 2,0 Ah
• Akkutechnologie: Li-Ion
• Leerlaufdrehzahl: 0–950 / 0–1.950 / 0–2.850 U/min
• Anzahl der Modi: 3
• Schlagzahl: 0–3.600 Schläge/min
• Maximales Drehmoment: 163 Nm
• Ausgangsleistung: 200 W
• Gewicht ohne Akku: 0,8 kg
• Gewicht mit Akku: 1,25 kg
• Produktlänge: 126 mm
• Integrierte Beleuchtung: 3 x LED
• Energieversorgung: Akku (kabellos)
Normen:
• CE-Kennzeichnung: Der DEWALT DCF801D2-QW entspricht den Anforderungen der CE-Kennzeichnung.
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG: Konformität hinsichtlich Konstruktion und Fertigung.
• EMV-Richtlinie 2014/30/EU: Elektromagnetische Verträglichkeit gewährleistet.
• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU: Beschränkung gefährlicher Stoffe gemäß Vorgabe.
• EN 62841-1: Sicherheit von handgeführten Elektrowerkzeugen.
• EN 62841-2-2: Spezifische Norm für Schrauber und Schlagschrauber.
Eigenschaften:
Der Akku-Schlagschrauber DCF801D2-QW ist für präzise Verschraubungen an kleinen Befestigungselementen konzipiert und ermöglicht zugleich das Anziehen von Schrauben und Bolzen bis Größe M10. Der leistungsstarke Brushless-Motor sorgt für eine um 20 % längere Laufzeit gegenüber der Vorgängergeneration und erhöht die Effizienz im täglichen Einsatz.
Über den elektronischen 3-Stufen-Moduswahlschalter, inklusive Precision Drive-Modus, lässt sich die Leistung optimal an die jeweilige Anwendung anpassen. Der Precision Drive-Modus wurde speziell für feine Schraubarbeiten entwickelt und reduziert das Risiko von Beschädigungen an Schraubenköpfen oder Werkstoffen.
Mit einer um 33 mm verkürzten Bauweise im Vergleich zum Vorgängermodell bietet das Gerät eine noch bessere Handhabung bei Montagearbeiten in engen Bereichen. Die Drop-and-Load-Bitaufnahme ermöglicht einen schnellen, einhändigen Bitwechsel und steigert so die Produktivität. Drei integrierte LED-Leuchten am Werkzeugkopf gewährleisten eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.
Im Lieferumfang enthalten sind zwei XR 12V 2,0 Ah Li-Ion-Akkus, ein Multi-Voltage-Ladegerät, ein Gürtelclip sowie ein robustes TSTAK-Koffersystem für den sicheren Transport und die geordnete Lagerung.
Spezifikationen:
• Akkuspannung: 12 V
• Akkukapazität: 2,0 Ah
• Akkutechnologie: Li-Ion
• Leerlaufdrehzahl: 0–950 / 0–1.950 / 0–2.850 U/min
• Anzahl der Modi: 3
• Schlagzahl: 0–3.600 Schläge/min
• Maximales Drehmoment: 163 Nm
• Ausgangsleistung: 200 W
• Gewicht ohne Akku: 0,8 kg
• Gewicht mit Akku: 1,25 kg
• Produktlänge: 126 mm
• Integrierte Beleuchtung: 3 x LED
• Energieversorgung: Akku (kabellos)
Normen:
• CE-Kennzeichnung: Der DEWALT DCF801D2-QW entspricht den Anforderungen der CE-Kennzeichnung.
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG: Konformität hinsichtlich Konstruktion und Fertigung.
• EMV-Richtlinie 2014/30/EU: Elektromagnetische Verträglichkeit gewährleistet.
• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU: Beschränkung gefährlicher Stoffe gemäß Vorgabe.
• EN 62841-1: Sicherheit von handgeführten Elektrowerkzeugen.
• EN 62841-2-2: Spezifische Norm für Schrauber und Schlagschrauber.
Stärken
• Precision Drive-Modus für kontrollierte Feinverschraubungen
• 33 mm kompakter als die Vorgängergeneration
• Elektronischer 3-Gang-Moduswahlschalter
• Drop-and-Load-Bitaufnahme für schnellen, einhändigen Bitwechsel
• Drei integrierte LEDs für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
• 33 mm kompakter als die Vorgängergeneration
• Elektronischer 3-Gang-Moduswahlschalter
• Drop-and-Load-Bitaufnahme für schnellen, einhändigen Bitwechsel
• Drei integrierte LEDs für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Anwendungen
Der Akku-Schlagschrauber eignet sich für präzise Schraubarbeiten im Maschinenbau, in der industriellen Instandhaltung sowie bei Montage- und Installationsarbeiten. Er verarbeitet Schrauben und Bolzen bis M10 und ist prädestiniert für Einsätze in beengten Konstruktionen wie Gehäusen, Rahmen, Metallstrukturen oder technischen Anlagen.
Typische Einsatzbereiche sind die industrielle Wartung, der Anlagen- und Gerätebau, technische Installationen sowie Produktions- und Montagebereiche. Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen kontrolliertes Drehmoment, wiederholgenaue Verschraubungen und hohe Mobilität am Arbeitsplatz gefordert sind.
Typische Einsatzbereiche sind die industrielle Wartung, der Anlagen- und Gerätebau, technische Installationen sowie Produktions- und Montagebereiche. Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen kontrolliertes Drehmoment, wiederholgenaue Verschraubungen und hohe Mobilität am Arbeitsplatz gefordert sind.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 163 N.m |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Kabellos | nein |
| Modell | dcf801d2-qw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage