Handkreissäge Bosch 01750566, 8110200930, Kabellos: Ja
Handkreissäge Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:01750566, 8110200930
Rubix:2912266
Produktdetails : 8110200930 Akku Handkreissäge solo GKS 18-68 C ohne Akku Karton
Akku-Handkreissäge GKS 18V-68 C Professional
Bürstenloser Motor
Wiederanlaufschutz
KickBack Control
Bremssystem
Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor vor überhitzung
Optimierter Zusatzhandgriff
Absaugstutzen für Staubsack oder externe Absaugung
Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Standard for Wood Ø 190 x 30 x 1,6 mm, Parallelanschlag, ohne Akku, ohne Ladegerät
Kabellose Flexibilität mit der Power einer kabelgebundenen Säge für höchste Leistung.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Standard for Wood Ø 190 x 30 x 1,6 mm, Parallelanschlag, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
421,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


