Handkreissäge Metabo 80193152040, Kabellos: Nein | Gewicht: 64 kg
Handkreissäge Metabo
Siehe technische InformationenReferenzen



Produktdetails : 8910600030 Tischkreissage m. 2.Blatt TKHS 315 C-2,8 DNB Metabo
Für die Werkstatt und die Baustelle eignet sich diese universelle Tischkreissäge in der Basisausstattung. Verwendet wird sie zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien.
Produkteigenschaften:
• Wiederanlaufschutz
• Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz – wartungsfrei und robust
• Universalanschlag mit Magnetführung für exakte Längs- und Gehrungsschnitte
• Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
• Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
• Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
• Abklappbare Tischverlängerung
• Gestell und Motor vormontiert
Lieferumfang: Maschine, 2 Hartmetall-Sägeblatt (24 Zähne), Universalanschlag, Tischverlängerung (550 x 800 mm), Fahrgestell mit Handgriffe, Schiebestock
Für die Werkstatt und die Baustelle eignet sich diese universelle Tischkreissäge in der Basisausstattung. Verwendet wird sie zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 Hartmetall-Sägeblatt (24 Zähne), Universalanschlag, Tischverlängerung (550 x 800 mm), Fahrgestell mit Handgriffen, Schiebestock
Technische Informationen
| Gewicht | 64 kg |
|---|---|
| Kabellos | nein |
| Leistung | 2800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2990 rpm |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage