• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(217.357)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.407)
    • Befestigung / Montage(137.424)
    • Bearbeitung(44.079)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.272)
    • Wartung / Reparatur(3.185)
    • Arbeitsschutz(34.066)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.292)
    • Elektrowerkzeuge(2.930)
    • Pneumatikwerkzeuge(207)
    • Spezialwerkzeuge(2.298)
    • Verschiedene Werkzeuge(98)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.038)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.068)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(862)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Werkzeug / Messtechnik
    Elektrowerkzeuge
    Tragbares Elektrowerkzeug
    Bohrschrauber
    Bohrschrauber
    1910E2-3 Verdichtervorsatz 32x1700 mm

    Bohrschrauber Rubix-DE 8110101170

    Bohrschrauber Rubix-DE

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Rubix-DE:8110101170
    Rubix:3231133
    brand logo
    brand logo
    Technische Zusammenfassung
    Kabellosja

    Produktdetails : 1910E2-3 Verdichtervorsatz 32x1700 mm


    Verdichtervorsatz

  • Passend für Betonverdichter VR001G

  • Technische Informationen


    Attribute
    Kabellosja
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    320,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    380,80 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Bohrschrauber Makita DDF482Z, Maximales Drehmoment: 62 N.m | Bohrleistung Stahl: 13 mm | Gewicht: 1.7 kgBohrschrauber Bosch GSR 18V-90 FC (06019K6203), Maximales Drehmoment: 64 N.m | Gewicht: 0.92 kgBohrschrauber Bosch 0615990G6LBohrschrauber Metabo 685218800Bohrschrauber Metabo 602191890, Maximales Drehmoment: 110 N.m | Bohrleistung Stahl: 13 mm | Gewicht: 2.1 kgBohrschrauber Milwaukee 4933499688Bohrschrauber Rubix-DE 8110101200Bohrschrauber Metabo 602325500, Maximales Drehmoment: 75 N.m | Bohrleistung Stahl: 13 mm | Gewicht: 1.9 kgBohrschrauber Rubix-DE 8110201545Bohrschrauber Milwaukee 4933479872Bohrschrauber Milwaukee 4933464979Bohrschrauber Milwaukee 4933492833Bohrschrauber Metabo 01783065, 8110400355Bohrschrauber Bosch GSR 12V-15 FC (06019F6004), Maximales Drehmoment: 30 N.m | Bohrleistung Stahl: 10 mm | Gewicht: 0.6 kgBohrschrauber Rubix-DE 8110101205
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap