Referenzen
Milwaukee:4933492833
Rubix:3398803
Hersteller:4933492833
Produktdetails : 8112901490 Akku-Bohrschrauber M18 BLDDRC-202C 2x18,0V 2,0 Ah Koffer
Akku-Bohrschrauber M18 BLDDRC-202C
Bürstenloser Motor
Metallbohrfutter
REDLINK Elektronik
Wendbarer Gürtelclip aus Metall
Lieferumfang : Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Koffer
Kompakter Akku Bohrschrauber mit einer Länge von 145 mm für den Zugang zu engen Räumen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang : Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Koffer
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

