Referenzen
Bosch:0615990G6L
Rubix:2454381
Hersteller:0615990G6L
Dokumente
Produktdetails : 8110200040 Akku Bohrschrauber Set GSR 12V-15 in Tasche je 1x2,0/4,0Ah
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional
Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
Motorbremse
Elektronische Drehzahlregulierung
ECP: Electronic Cell Protection, schützt den Akku vor überhitzung, überlastung und Tiefentladung
Ladestandanzeige
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, 1 Akku 12 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-20, 39tlg. Bit- und Bohrerset, Tasche
Handlich, kräftig und flexibel: Dieser Akku-Schrauber steht mit 169 mm für eine besonders kurze Bauform. Damit lässt er sich gerade auch bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen verwenden.
Produkteigenschaften :
Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, 1 Akku 12 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-20, 39tlg. Bit- und Bohrerset, Tasche
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Spannung | 12 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



