Referenzen
Milwaukee:4933464979
Rubix:3230727
Hersteller:4933464979
EAN:4058546229245
Produktdetails : 8112900015 Akku-Bohrschrauber M12 FDDXKIT-202X 2x12,0V 2,0Ah+C12 C
Akku-Bohrschrauber M12 FDDXKIT-202X
Bürstenloser Motor
1/4" Hex-Aufnahme unter dem Bohrfutter
Magnetischer Bithalter
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C , 10 mm Metallbohrfutter, Winkelschraubvorsatz, Exzentervorsatz, 6 mm Hex-Aufsatz, HD-Box
Kompakt-Bohrschrauber mit Wechselkopfsystem für höchste Flexibilität.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C , 10 mm Metallbohrfutter, Winkelschraubvorsatz, Exzentervorsatz, 6 mm Hex-Aufsatz, HD-Box
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Spannung | 12 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
336,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
400,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen