8110500895 Akku-Geradschleifer solo AGSZ 18-90 LBL AS, L-Boxx
Geradschleifer Fein
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:71230661000
Rubix:3620189
Hersteller:71230661000
EAN:4014586897172
Produktdetails : 8110500895 Akku-Geradschleifer solo AGSZ 18-90 LBL AS, L-Boxx
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 1,77 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
388,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
462,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort



