Multifunktionswerkzeug/Oszillierendes Werkzeug Fein 72296770000, Kabellos: Nein | Gewicht: 1.4 kg
Multifunktionswerkzeug/Oszillierendes Werkzeug Fein
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:72296770000
Rubix:3398853
Hersteller:72296770000
EAN:4014586897813






Produktdetails : 8110500805 Multitool Multimaster MM 500 Starlock Plus Top L-Boxx
Multimaster MM 500 Plus Top
QuickIN-Schnellspannsystem
Vibrations-Entkopplung
Elektronische Drehzahlstellung
Metall-Getriebe
Mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb
Lieferumfang: Maschine, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35/65 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, HM-Sägeblatt Ø 75 mm, HM-Raspel Dreieckform, Spachtel, Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter gelocht K60/80/120/180, Absaugvorrichtung, L-BOXX
Leistungsstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35/65 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, HM-Sägeblatt Ø 75 mm, HM-Raspel Dreieckform, Spachtel, Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter gelocht K60/80/120/180, Absaugvorrichtung, L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1,4 kg |
|---|---|
| Kabellos | nein |
| Geschwindigkeit | 19500 rpm |
| Leistung | 350 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
345,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
411,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
