Referenzen
Format:53170160, 9553170160
Rubix:1558633
Hersteller:53170160
EAN:4317784099073
Produktdetails : 9553170160 Kraft-Seitenschneider DIN5238A mit 2-K.-Griffen 160mm
Kraft-Seitenschneider DIN5238A mit 2-Komponenten-Griffen 160mm FORMAT
Kraft-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Sonderstahl, Kopf verchromt. 35 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge.
Kraft-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Sonderstahl, Kopf verchromt. 35 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

