• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(11.467)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.840)
    • Abzieher(554)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.311)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.529)
    • Aufbewahrung(1.566)
    Siehe Handwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Handwerkzeuge
    4. Spannwerkzeuge
    5. Ratsche, Buchsen
    6. Schraubendrehereinsatz
    7. 9581410070 T-Griff-Steckschlüssel 7x230mm

    9581410070 T-Griff-Steckschlüssel 7x230mm

    Schraubendrehereinsatz Wera

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Wera:05023384001
    Rubix:2496672
    Hersteller:05023384001
    EAN:4013288208385
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Produktdetails : 9581410070 T-Griff-Steckschlüssel 7x230mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    12,27 € exkl. MwSt.
    / Stück
    14,60 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    SXM.50 Schraubendreheinsatz 1/2'' Torx T509617825020 Schraubendrehereinsatz 3/8Zoll T30x 49mm9617470121 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innensechskt. Kugelk.12x140mm9626210025 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll T 25x 55mm mit BohrungNSHM.10 IMPACT-Einsatz 1/2'' Innensechskant 10 mmIN 19 1/4AF Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Innen-6-kant 1/4 Zoll9661230121 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innensechskant 12x140mmSTW-54 14. Schraubendrehereinsatz 1/2STW-02100045 SchraubendrehereinsatzITX 30 B T40 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Innen-TORX Stift T409619535010 Schraubendrehereinsatz mit Haltefunktion 3/8Zoll T25x107mmSV.10ELB Schraubendreheinsatz 1/2'' lang XZN M11IN 30 L 8 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-6-kant 8mmINX 30 L 6 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang, XZN Vielzahn M696645F0006 Steckschlüsseleins. 5,5x65mm Magnet FORM
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap