ITX 30 B T40 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Innen-TORX Stift T40
Steckschlüssel-Schraubendreher TORX - ITX 30 B
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:ITX 30 B T40
Rubix:1243179
Hersteller:1429701
EAN:4010886815380



Produktdetails : ITX 30 B T40 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Innen-TORX Stift T40
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Innen-TORX Stift T40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 49 mm |
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t40 |
| Modell | t40 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
102,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
