INX 30 L 6 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang, XZN Vielzahn M6

Steckschlüssel-Schraubendreher lang XZN-INX 30 L

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:INX 30 L 6
Rubix:1153670
Hersteller:1394312
EAN:4010886804063
INX 30 L 6 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang, XZN Vielzahn M6

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/8 ''
Länge94 mm
Abdruckxzn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : INX 30 L 6 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang, XZN Vielzahn M6


Ausführung nach DIN 2324, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert, Spitze nach DIN 2325
Ausführung nach DIN 2324, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68 g
Antriebsvierkant3/8 ''
Länge94 mm
Abdruckxzn
Abdruckgrößem6
Modellinx 30 l 6
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82079030
18,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen