9661230121 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innensechskant 12x140mm
Schraubendrehereinsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:61230121, 9661230121
Rubix:2897312
Hersteller:4317784633260
EAN:4317784633260

Produktdetails : 9661230121 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innensechskant 12x140mm
Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 12x140mm FORMAT
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben, extra lang Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben, extra lang Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 12 mm |
| Modell | w532 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
