IN 30 L 8 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-6-kant 8mm
Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-6-kant 8mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:IN 30 L 8-95
Rubix:1046489
Hersteller:1394371
EAN:4010886804193

Produktdetails : IN 30 L 8 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-6-kant 8mm
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 74 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 95 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 8 mm |
| Modell | in 30 l 8-95 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen