Schraubendrehereinsatz Facom NSHM.10, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Länge: 75 mm | Endbearbeitung: Verchromt

NSHM- 1/2"-Schlagschraubereinsätze für 6-Punkt-Hohlschrauben mit metrischem Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:NSHM.10
Rubix:3669714
EAN:3148517878945
brand logo
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge75 mm
Abdruckhex / allen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NSHM.10 IMPACT-Einsatz 1/2'' Innensechskant 10 mm


IMPACT-Schraubendreheinsatz Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") Abtrieb Innensechskant 19 mm

Produktstärken:
Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht110 g
Verpackungsmaße (L x B x H)76x26x26 mm
Gewicht der Verpackung110 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge75 mm
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße10
Endbearbeitungverchromt
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,52 exkl. MwSt.
/ Stück
27,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage