SXM.50 Schraubendreheinsatz 1/2'' Torx T50
SXM - 1/2 Schraubendrehereinsätze für Torx®-Schrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:SXM.50
Rubix:3476113
EAN:3148517230903



Produktdetails : SXM.50 Schraubendreheinsatz 1/2'' Torx T50
Schraubendreheinsatz Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") Abtrieb Torx T45
Produktstärken:
Nicht abnehmbarer Bit
glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz
Produktstärken:
Nicht abnehmbarer Bit
glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60x22x22 mm |
| Gewicht der Verpackung | 78 g |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 60 mm |
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t50 |
| Modell | sxm.50 |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen