96645F0006 Steckschlüsseleins. 5,5x65mm Magnet FORM
Steckschlüsseleinsatz 5,5x65mm Magnet
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:645F0006, 96645F0006
Rubix:1949680
Hersteller:645F0006
EAN:4317784553513

Produktdetails : 96645F0006 Steckschlüsseleins. 5,5x65mm Magnet FORM
Steckschlüsseleinsatz mitMagnet 5,5x65mm FORMAT
Steckschlüssel-Einsatz für Außensechskantschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, metrisch Ausführung: Mit starkem Dauermagnet.
Steckschlüssel-Einsatz für Außensechskantschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, metrisch Ausführung: Mit starkem Dauermagnet.
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 5,5 mm |
| Modell | w546 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
