Referenzen
Kukko:K-2030-10-S
Rubix:1038427
EAN:4021176306181

Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 130 mm |
| Außenkapazität | 180 mm |
Produktdetails : 9691750011 Kombi-Abzieher-Set 2- und 3-armig 120mm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 130 mm |
| Außenkapazität | 180 mm |
| Extraktionskraft | 3 t |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
628,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
748,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std