Referenzen
Bessey:D407-275L
Rubix:1084120
EAN:4010220000304
Produktdetails : 9735520275 Lochschere HSS links 275mm
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 0 mm |
|---|---|
| Länge | 275 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

