Referenzen
Facom:985.RI
Rubix:3669607
EAN:3148512170907



Produktdetails : 985.RI Blechschere ''Luftfahrt'' gruen rechts
Die Aviation-Blechscheren 985 von Facom sind für das präzise Schneiden von Blechen konzipiert. Sie verfügen über ein Hebelübersetzungssystem, das wiederholte Schnitte erleichtert und den Kraftaufwand reduziert. Jede Ausführung ist einer bestimmten Schnittrichtung zugeordnet und durch einen Farbcode gekennzeichnet.
Eigenschaften:
Diese Aviation-Blechscheren basieren auf einem Klingen-Hebelübersetzungsmechanismus, der den beim Schneiden erforderlichen Kraftaufwand reduziert. Dadurch lässt sich auch bei längeren Arbeitseinsätzen ein gleichmäßiges Arbeitstempo aufrechterhalten. Die Öffnung der Schneiden erfolgt über eine integrierte Feder, wodurch das Öffnen und die Handhabung zwischen den einzelnen erleichtert werden. Die Schneidkanten sind mit einer leichten Verzahnung versehen, um das Verrutschen des Blechs während des Schneidvorgangs zu minimieren. Die geschmiedeten Schneiden aus Chrom-Molybdän bieten eine hohe mechanische Festigkeit und lange Lebensdauer. Die Zweikomponenten-Griffe in Kombination mit einer rutschfesten Beschichtung verbessern die Handhabung und die Kontrolle beim Arbeiten. Eine Öse zur Befestigung des Werkzeugs ist ebenfalls vorhanden (Aufbewahrung, Arbeiten in der Höhe usw.).
Der Farbcode ermöglicht eine schnelle Identifizierung der jeweiligen Schnittrichtung und die Auswahl des passenden Werkzeugs für die gewünschte Schnittführung:
• Linksschneidend (985.LE – rot): folgt nach links verlaufenden Kurven und führt den Verschnitt auf der linken Seite ab
• Rechtsschneidend (985.RI – grün): folgt nach rechts verlaufenden Kurven und führt den Verschnitt auf der rechten Seite ab
• Geradeaus schneidend (985.ST – gelb): geeignet für gerade oder leicht gebogene Schnitte mit gleichmäßigem Vorschub im Material
Spezifikationen:
• Nettogewicht: 0,4 kg
• Schneidleistung Edelstahl (80 kg/mm²): 0,8 mm
• Schneidleistung halbharter Stahl: 1,2 mm
• Gesamtlänge (L): 255,00 mm
• Backenlänge (A): 55,00 mm
• Werkzeugbreite (L1): 60–150 mm (985.LE, 985.RI), 65–165 mm (985.ST)
• Material der Schneiden: geschmiedeter Chrom-Molybdän-Stahl
• Farbcode: rot für Linksschnitt (985.LE), grün für Rechtsschnitt (985.RI), gelb für geraden Schnitt (985.ST)
• Garantie: lebenslang
Eigenschaften:
Diese Aviation-Blechscheren basieren auf einem Klingen-Hebelübersetzungsmechanismus, der den beim Schneiden erforderlichen Kraftaufwand reduziert. Dadurch lässt sich auch bei längeren Arbeitseinsätzen ein gleichmäßiges Arbeitstempo aufrechterhalten. Die Öffnung der Schneiden erfolgt über eine integrierte Feder, wodurch das Öffnen und die Handhabung zwischen den einzelnen erleichtert werden. Die Schneidkanten sind mit einer leichten Verzahnung versehen, um das Verrutschen des Blechs während des Schneidvorgangs zu minimieren. Die geschmiedeten Schneiden aus Chrom-Molybdän bieten eine hohe mechanische Festigkeit und lange Lebensdauer. Die Zweikomponenten-Griffe in Kombination mit einer rutschfesten Beschichtung verbessern die Handhabung und die Kontrolle beim Arbeiten. Eine Öse zur Befestigung des Werkzeugs ist ebenfalls vorhanden (Aufbewahrung, Arbeiten in der Höhe usw.).
Der Farbcode ermöglicht eine schnelle Identifizierung der jeweiligen Schnittrichtung und die Auswahl des passenden Werkzeugs für die gewünschte Schnittführung:
• Linksschneidend (985.LE – rot): folgt nach links verlaufenden Kurven und führt den Verschnitt auf der linken Seite ab
• Rechtsschneidend (985.RI – grün): folgt nach rechts verlaufenden Kurven und führt den Verschnitt auf der rechten Seite ab
• Geradeaus schneidend (985.ST – gelb): geeignet für gerade oder leicht gebogene Schnitte mit gleichmäßigem Vorschub im Material
Spezifikationen:
• Nettogewicht: 0,4 kg
• Schneidleistung Edelstahl (80 kg/mm²): 0,8 mm
• Schneidleistung halbharter Stahl: 1,2 mm
• Gesamtlänge (L): 255,00 mm
• Backenlänge (A): 55,00 mm
• Werkzeugbreite (L1): 60–150 mm (985.LE, 985.RI), 65–165 mm (985.ST)
• Material der Schneiden: geschmiedeter Chrom-Molybdän-Stahl
• Farbcode: rot für Linksschnitt (985.LE), grün für Rechtsschnitt (985.RI), gelb für geraden Schnitt (985.ST)
• Garantie: lebenslang
Stärken
• Reduzierter Kraftaufwand beim Schneiden durch das Hebelübersetzungssystem
• Hohe Präzision dank besserem Halt auf dem Blech durch die Verzahnung der Schneidkanten
• Für verschiedene Schnittrichtungen geeignet dank klarer und eindeutiger Farbcodierung
• Sichere Handhabung durch ergonomische und rutschfeste Griffe
• Komfortables Arbeiten über längere Zeit durch die Feder, die für ein automatisches Öffnen sorgt
• Hohe Präzision dank besserem Halt auf dem Blech durch die Verzahnung der Schneidkanten
• Für verschiedene Schnittrichtungen geeignet dank klarer und eindeutiger Farbcodierung
• Sichere Handhabung durch ergonomische und rutschfeste Griffe
• Komfortables Arbeiten über längere Zeit durch die Feder, die für ein automatisches Öffnen sorgt
Anwendungen
Die Baureihe 985 wird hauptsächlich für Schneidarbeiten an dünnen Blechen eingesetzt, sowohl bei Edelstahl bis 0,8 mm als auch bei halbhartem Stahl bis 1,2 mm Materialstärke. Diese Blechscheren kommen in zahlreichen Einsatzbereichen zum Einsatz:
• Kessel- und Behälterbau sowie Blechbearbeitung für das Schneiden komplexer Formen oder gebogener Konturen
• Montage und Wartung von Lüftungskanälen, Kabelkanälen oder Metallverkleidungen auf Baustellen
• Fahrzeugkarosseriebau sowie Reparatur von Nutzfahrzeugen, bei denen präzise Blechschnitte erforderlich sind
• Industrielle Instandhaltung in Werkstätten oder direkt vor Ort, insbesondere für gelegentliche Arbeiten, die ein leichtes und vielseitiges Werkzeug erfordern
• Kessel- und Behälterbau sowie Blechbearbeitung für das Schneiden komplexer Formen oder gebogener Konturen
• Montage und Wartung von Lüftungskanälen, Kabelkanälen oder Metallverkleidungen auf Baustellen
• Fahrzeugkarosseriebau sowie Reparatur von Nutzfahrzeugen, bei denen präzise Blechschnitte erforderlich sind
• Industrielle Instandhaltung in Werkstätten oder direkt vor Ort, insbesondere für gelegentliche Arbeiten, die ein leichtes und vielseitiges Werkzeug erfordern
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 433 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 260x85x28 mm |
| Gewicht der Verpackung | 433 g |
| Schnittleistung | 1,2 mm |
| Länge | 255 mm |
| Länge der Spannbacken | 55 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage