421025 Lochschere 250 mm, rechtsschneidend

Lochschere 300 mm, rechtsschneidend

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:421025
Rubix:1247408
Hersteller:4514280
EAN:4017981421058
421025 Lochschere 250 mm, rechtsschneidend

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung1 mm
Länge250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 421025 Lochschere 250 mm, rechtsschneidend


Für kurze gerade und Figurenschnitte (große Radien), Schneiden geschliffen, Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm2, Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Überzug
Für kurze gerade und Figurenschnitte (große Radien), Schneiden geschliffen, Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm2, Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Überzug

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht490 g
Schnittleistung1 mm
Länge250 mm
Zolltarifcode82033000
28,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage