882A Universal-Blechschere rechtsschneidend
Rechtsschneidende Universal-Schneckenschere
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:882A
Rubix:3670522
EAN:3148512102007

Produktdetails : 882A Universal-Blechschere rechtsschneidend
Facom bietet mit der Rechts-Chantournier-Schere 882A ein zuverlässiges Schneidwerkzeug für präzise Zuschnitte in dünnen Blechen. Die mechanische Kraftübersetzung und die geschmiedeten Schneidbacken ermöglichen saubere, langlebige Schnitte und reduzieren zugleich die körperliche Belastung des Anwenders.
Eigenschaften:
Die Facom Chantournier-Schere 882A ist speziell für exakte Schnitte in dünnwandigen Metallen ausgelegt, einschließlich A4/80-Edelstahlblechen. Die integrierte mechanische Übersetzung minimiert den erforderlichen Kraftaufwand und verbessert die Kontrollierbarkeit des Schnitts. Geschmiedete und gehärtete Backen gewährleisten eine hohe Verschleißfestigkeit, während brünierte Schneidspitzen einen effektiven Korrosionsschutz bieten und die Schnittqualität dauerhaft erhalten. Rutschfeste, rot ummantelte Griffe mit Fingerschutz sorgen für eine sichere Handhabung – selbst bei feuchten oder öligen Arbeitsbedingungen. Ein integrierter Rückholfedermechanismus erleichtert lange Schnittserien, und ein arretierbarer Verschluss ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und den gefahrlosen Transport.
Spezifikationen:
• Produktreferenz: 882A
• Gesamtlänge: 250 mm
• Schneidspitzenlänge: 32 mm
• Schneidkapazität Edelstahl (80 kg/mm²): 0,8 mm
• Backenmaterial: geschmiedeter Stahl
• Schnittart: rechts
• Öffnungsrückstellung: integrierte Feder
• Griffe: ummantelt mit Schutzbügel
• Verriegelung: integrierter Schließmechanismus
• Lebenslange Garantie: ja
Normen:
Die Facom Chantournier-Schere 882A entspricht der Norm ASME B107.500 für handbetätigte Zangen- und Schneidwerkzeuge.
Eigenschaften:
Die Facom Chantournier-Schere 882A ist speziell für exakte Schnitte in dünnwandigen Metallen ausgelegt, einschließlich A4/80-Edelstahlblechen. Die integrierte mechanische Übersetzung minimiert den erforderlichen Kraftaufwand und verbessert die Kontrollierbarkeit des Schnitts. Geschmiedete und gehärtete Backen gewährleisten eine hohe Verschleißfestigkeit, während brünierte Schneidspitzen einen effektiven Korrosionsschutz bieten und die Schnittqualität dauerhaft erhalten. Rutschfeste, rot ummantelte Griffe mit Fingerschutz sorgen für eine sichere Handhabung – selbst bei feuchten oder öligen Arbeitsbedingungen. Ein integrierter Rückholfedermechanismus erleichtert lange Schnittserien, und ein arretierbarer Verschluss ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und den gefahrlosen Transport.
Spezifikationen:
• Produktreferenz: 882A
• Gesamtlänge: 250 mm
• Schneidspitzenlänge: 32 mm
• Schneidkapazität Edelstahl (80 kg/mm²): 0,8 mm
• Backenmaterial: geschmiedeter Stahl
• Schnittart: rechts
• Öffnungsrückstellung: integrierte Feder
• Griffe: ummantelt mit Schutzbügel
• Verriegelung: integrierter Schließmechanismus
• Lebenslange Garantie: ja
Normen:
Die Facom Chantournier-Schere 882A entspricht der Norm ASME B107.500 für handbetätigte Zangen- und Schneidwerkzeuge.
Stärken
• Die mechanische Kraftübersetzung reduziert den Schneidaufwand deutlich und unterstützt präzises Arbeiten selbst bei härteren Materialien
• Ergonomische, ummantelte Griffe mit Schutzbügel gewährleisten eine stabile und sichere Führung – ideal für wiederholte Schneidvorgänge
• Die Facom-Lebensgarantie bietet professionelle Sicherheit und schützt die Investition langfristig
• Ergonomische, ummantelte Griffe mit Schutzbügel gewährleisten eine stabile und sichere Führung – ideal für wiederholte Schneidvorgänge
• Die Facom-Lebensgarantie bietet professionelle Sicherheit und schützt die Investition langfristig
Anwendungen
Geeignet für das Schneiden dünner Bleche, Bänder und konturgeformter Metallteile. Eingesetzt in Instandhaltungswerkstätten, im leichten Metallbau, in Aluminiumwerkstätten sowie bei Fein- und Endbearbeitungen im Stahlbau. Besonders empfehlenswert in Arbeitsumgebungen, in denen hohe Schnittpräzision, ergonomisches Handling und Wiederholgenauigkeit entscheidend sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 599 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 260x80x35 mm |
| Gewicht der Verpackung | 599 g |
| Schnittleistung | 0,8 mm |
| Länge | 250 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage