Schutzhandschuhe f. Präzisionsarbeiten GISS 865294, Größe: 11 | Hauptmaterial: Polyester | Abriebwiderstandswert: 3
G-PU schwarze Handschuhe (gestrickt, PU-beschichtet)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:865294
Rubix:2220401
EAN:3660338196508


Technische Zusammenfassung
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 865294 G-PU BLACK GR.11 Montagehands 100% Polyester PU-Beschichtung EN388 3.1.2.1.X
Norm: EN388
Polyestergestrickte, nahtlose Handschuhe mit Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen.
Elastische Bündchen.
Packung mit 12 Paar/Karton mit 240 Paar.
ANWENDUNGEN
Feine, präzise und empfindliche Handhabung.
Montage von Elektronikkomponenten.
Feinmechanik, Verpacken, Handhabung mechanischer Teile.
STÄRKEN
Waschbar und schnell trocknend.
Sehr gutes Tast- und Griffgefühl.
Polyestergestrickte, nahtlose Handschuhe mit Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen.
Elastische Bündchen.
Packung mit 12 Paar/Karton mit 240 Paar.
ANWENDUNGEN
Feine, präzise und empfindliche Handhabung.
Montage von Elektronikkomponenten.
Feinmechanik, Verpacken, Handhabung mechanischer Teile.
STÄRKEN
Waschbar und schnell trocknend.
Sehr gutes Tast- und Griffgefühl.
Handschuhe G-PU SCHWARZ (gestrickt, PU-Beschichtung) Größe 11
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Schutzklasse | nein |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,52 € exkl. MwSt.
/ Paar
0,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std