Schutzhandschuhe f. allgemeine Arbeiten GISS 894410, Größe: 09 | Hauptmaterial: Baumwolle | Abriebwiderstandswert: 3
G-NBR ONE 2 Handschuhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:894410
Rubix:3291089
Hersteller:894410
EAN:3660338468254


Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 894410 GR. 9 Handschuh G-NBR ONE 2
Die G-NBR ONE 2 Schutzhandschuhe der Marke GISS wurden entwickelt, um zuverlässigen Schutz vor mechanischen Risiken zu bieten und gleichzeitig höchsten Tragekomfort sicherzustellen. Dank der speziellen Nitril-Beschichtung überzeugen sie durch exzellente Leistungen in öligen und fettigen Arbeitsumgebungen.
Eigenschaften:
Diese Arbeitshandschuhe kombinieren ein Baumwoll-Jersey-Trägermaterial mit atmungsaktivem Handrücken und einer 3/4-Nitril-Beschichtung. Dadurch sind sie sowohl komfortabel als auch luftdurchlässig. Das elastische Strickbündchen gewährleistet einen sicheren Sitz am Handgelenk, verhindert das Eindringen von Partikeln und erhöht die Arbeitssicherheit. Die Nitril-Oberfläche sorgt für hervorragende Beständigkeit gegen Öle, Fette und Abrieb und zeigt sich zudem unempfindlich gegenüber Hitze. Damit eignen sich die Handschuhe ideal für industrielle Anwendungen, bei denen Griffsicherheit und Schutz entscheidend sind.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Nitril
• Trägermaterial: Baumwoll-Jersey
• Handrücken: atmungsaktiv
• Bündchen: elastischer Strickbund
• Größen: in mehreren Varianten verfügbar
• Sehr gutes Fingerspitzengefühl und hohe Beweglichkeit
• Verpackung: einzeln verpackt
Normen:
• CE-konform gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für PSA
• EN ISO 21420: Fingerfertigkeit 5/5
• EN 388 (3 1 1 1 X): Abriebfestigkeit 3/4, Schnittfestigkeit 1/5, Weiterreißfestigkeit 1/4, Durchstichfestigkeit 1/4
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke von Rubix und wurde vor über 25 Jahren in Frankreich eingeführt. Heute vertrauen nahezu 40.000 Kunden in Europa auf die Qualität dieser Produkte. Spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitslösungen steht GISS für hochwertige Materialien, Einhaltung aller europäischen Normen sowie das klare Ziel, Mitarbeiter optimal zu schützen und gleichzeitig effiziente, wirtschaftliche Betriebsabläufe zu ermöglichen. Mit einer Präsenz in 22 Ländern und über 650 Niederlassungen bietet GISS Kundennähe und anerkannte technische Expertise.
Eigenschaften:
Diese Arbeitshandschuhe kombinieren ein Baumwoll-Jersey-Trägermaterial mit atmungsaktivem Handrücken und einer 3/4-Nitril-Beschichtung. Dadurch sind sie sowohl komfortabel als auch luftdurchlässig. Das elastische Strickbündchen gewährleistet einen sicheren Sitz am Handgelenk, verhindert das Eindringen von Partikeln und erhöht die Arbeitssicherheit. Die Nitril-Oberfläche sorgt für hervorragende Beständigkeit gegen Öle, Fette und Abrieb und zeigt sich zudem unempfindlich gegenüber Hitze. Damit eignen sich die Handschuhe ideal für industrielle Anwendungen, bei denen Griffsicherheit und Schutz entscheidend sind.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Nitril
• Trägermaterial: Baumwoll-Jersey
• Handrücken: atmungsaktiv
• Bündchen: elastischer Strickbund
• Größen: in mehreren Varianten verfügbar
• Sehr gutes Fingerspitzengefühl und hohe Beweglichkeit
• Verpackung: einzeln verpackt
Normen:
• CE-konform gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für PSA
• EN ISO 21420: Fingerfertigkeit 5/5
• EN 388 (3 1 1 1 X): Abriebfestigkeit 3/4, Schnittfestigkeit 1/5, Weiterreißfestigkeit 1/4, Durchstichfestigkeit 1/4
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke von Rubix und wurde vor über 25 Jahren in Frankreich eingeführt. Heute vertrauen nahezu 40.000 Kunden in Europa auf die Qualität dieser Produkte. Spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitslösungen steht GISS für hochwertige Materialien, Einhaltung aller europäischen Normen sowie das klare Ziel, Mitarbeiter optimal zu schützen und gleichzeitig effiziente, wirtschaftliche Betriebsabläufe zu ermöglichen. Mit einer Präsenz in 22 Ländern und über 650 Niederlassungen bietet GISS Kundennähe und anerkannte technische Expertise.
Stärken
• Hervorragender Grip in öligen und fettigen Umgebungen
• Hoher Tragekomfort dank atmungsaktivem Baumwollträger
• Gute Abriebfestigkeit für lange Lebensdauer
• Hoher Tragekomfort dank atmungsaktivem Baumwollträger
• Gute Abriebfestigkeit für lange Lebensdauer
Anwendungen
Die G-NBR ONE 2 Schutzhandschuhe sind optimal für vielfältige industrielle und logistische Tätigkeiten geeignet. Sie finden Anwendung bei Versand und Wareneingang, Montage- und Inspektionsarbeiten an Motorenteilen, Abfallentsorgung, Handhabung von Blechen und Leichtmetallen, Stanzarbeiten sowie bei allgemeiner Lager- und Materialhandhabung in ölhaltigen oder fettigen Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Werkstoff | baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,04 € exkl. MwSt.
/ Paar
1,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std