MOLYKOTE G-0052FM 380 GR GEB Lagerfett H1 für die Lebensmittelindustrie
G-0051FG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:G-0052FG / 380g
Rubix:497507
Hersteller:23900198
EAN:5413278405623

Dokumente
Produktdetails : MOLYKOTE G-0052FM 380 GR GEB Lagerfett H1 für die Lebensmittelindustrie
Für viele Anwendungen verwendbares Fett für die Lebensmittelindustrie. Das weiße Lagerfett ist ein hochwertiges Schmiermittel, das für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie entwickelt wurde. Das Fett besteht aus einem Mineralgrundöl mit einem Aluminium-Komplexverdicker und wird mit Extremdruckzusätzen (EP) verstärkt. Molykote G-0051FG ist die richtige Wahl, wenn das Schmiermittel den Anforderungen von NSF H-1 entsprechen muss oder wenn das Schmiermittel nicht mit dunklen Partikeln verunreinigt werden darf und ein sauberes Aussehen unerlässlich ist.
Stärken
• Hervorragende Schmiereigenschaften
• Gute Beständigkeit gegen Wasser und waschen mit Wasser
• Hohe Belastbarkeit
• Verträgt viele Dichtungsmaterialien und Kunststoffe
• Erfüllt die Anforderungen der FDA-Vorschriften nach 21 CFR 178.3570 und ist bei NSF unter der H-1-Klasse für „beiläufiger Lebensmittelkontakt“ registriert
• Temperaturbereich – Von -20 °C bis +150 °C.
• Gute Beständigkeit gegen Wasser und waschen mit Wasser
• Hohe Belastbarkeit
• Verträgt viele Dichtungsmaterialien und Kunststoffe
• Erfüllt die Anforderungen der FDA-Vorschriften nach 21 CFR 178.3570 und ist bei NSF unter der H-1-Klasse für „beiläufiger Lebensmittelkontakt“ registriert
• Temperaturbereich – Von -20 °C bis +150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | patrone |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 380 g |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Sortiment | molykote g-0052 fg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
326,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort