SPB 170X5-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPB170
Rubix:2250150
Hersteller:856606
EAN:3660338118913
SPB 170X5-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser170 mm
Anzahl der Rillen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 170X5-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (3020) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser170 mm
Anzahl der Rillen5
Taper-Buchse3020
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ3
Kranzbreite101 mm
Außendurchmesser177 mm
Breite51 mm
109,80 exkl. MwSt.
/ Stück
130,66 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std