SPB 118X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:01SPB118
Rubix:2249740
Hersteller:856217
EAN:3660338115066
SPB 118X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser118 mm
Taper-Buchse1610
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 118X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (1610) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser118 mm
Taper-Buchse1610
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten1
Typ1
Kranzbreite25 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite25 mm
31,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,53 € inkl. MwSt.