Referenzen
Gedore:702 20 M
Rubix:1030781
Hersteller:6547870
EAN:4010886654781

Produktdetails : 702 20 M Fühlerlehrenfächer 0,05 - 1,00mm
Für Messarbeiten, bei denen verschiedene Referenzstärken erforderlich sind, vereint diese Gedore Fühlerlehre bis zu 21 präzisionskalibrierte Messblätter in einem kompakten, klappbaren Werkzeug. Der vernickelte Griff schützt die Messblätter zuverlässig während Transport und Lagerung.
Eigenschaften:
Die Gedore Fühlerlehre 702 eignet sich zum Messen und Prüfen mechanischer Spaltmaße sowie Funktionsspiele mithilfe kalibrierter Messblätter unterschiedlicher Stärke. Die Messblätter sind auf einer gemeinsamen Achse montiert und lassen sich fächerförmig ausklappen, wodurch die gewünschte Blattstärke schnell ausgewählt werden kann. Dank der klappbaren Konstruktion lässt sich die Fühlerlehre platzsparend verstauen. Im geschlossenen Zustand dient der vernickelte Griff gleichzeitig als Schutzgehäuse für die Messblätter.
Spezifikationen:
• Messblattlänge: 100 mm
• Griffausführung: vernickelt
• Art.-Nr. 702 8 M: 8 Messblätter, Blattstärken 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 mm, Gewicht 0,037 kg
• Art.-Nr. 702 88 M: 8 Messblätter, Blattstärken 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,08 - 0,09 - 0,10 mm, Gewicht 0,027 kg
• Art.-Nr. 702 13 M: 13 Messblätter, Blattstärken 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 mm, Gewicht 0,065 kg
• Art.-Nr. 702 20 M: 20 Messblätter, Blattstärken 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00 mm, Gewicht 0,100 kg
• Art.-Nr. 702 21 M: 21 Messblätter, Blattstärken 0,10 - 0,12 - 0,14 - 0,16 - 0,18 - 0,20 - 0,22 - 0,24 - 0,26 - 0,28 - 0,30 - 0,32 - 0,34 - 0,36 - 0,38 - 0,40 - 0,42 - 0,44 - 0,46 - 0,48 - 0,50 mm, Gewicht 0,068 kg
Eigenschaften:
Die Gedore Fühlerlehre 702 eignet sich zum Messen und Prüfen mechanischer Spaltmaße sowie Funktionsspiele mithilfe kalibrierter Messblätter unterschiedlicher Stärke. Die Messblätter sind auf einer gemeinsamen Achse montiert und lassen sich fächerförmig ausklappen, wodurch die gewünschte Blattstärke schnell ausgewählt werden kann. Dank der klappbaren Konstruktion lässt sich die Fühlerlehre platzsparend verstauen. Im geschlossenen Zustand dient der vernickelte Griff gleichzeitig als Schutzgehäuse für die Messblätter.
Spezifikationen:
• Messblattlänge: 100 mm
• Griffausführung: vernickelt
• Art.-Nr. 702 8 M: 8 Messblätter, Blattstärken 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 mm, Gewicht 0,037 kg
• Art.-Nr. 702 88 M: 8 Messblätter, Blattstärken 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,08 - 0,09 - 0,10 mm, Gewicht 0,027 kg
• Art.-Nr. 702 13 M: 13 Messblätter, Blattstärken 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 mm, Gewicht 0,065 kg
• Art.-Nr. 702 20 M: 20 Messblätter, Blattstärken 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00 mm, Gewicht 0,100 kg
• Art.-Nr. 702 21 M: 21 Messblätter, Blattstärken 0,10 - 0,12 - 0,14 - 0,16 - 0,18 - 0,20 - 0,22 - 0,24 - 0,26 - 0,28 - 0,30 - 0,32 - 0,34 - 0,36 - 0,38 - 0,40 - 0,42 - 0,44 - 0,46 - 0,48 - 0,50 mm, Gewicht 0,068 kg
Stärken
• Schnelle Auswahl der gewünschten Blattstärke durch fächerförmig ausklappbare Messblätter
• Zuverlässiger Schutz der Messblätter durch den klappbaren, vernickelten Griff
• Große Variantenvielfalt mit 8 bis 21 Messblättern je nach Ausführung
• Kompakte Bauweise für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
• Zuverlässiger Schutz der Messblätter durch den klappbaren, vernickelten Griff
• Große Variantenvielfalt mit 8 bis 21 Messblättern je nach Ausführung
• Kompakte Bauweise für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
Anwendungen
Dieses Fühlerlehren-Satz eignet sich für Mess-, Prüf- und Einstellarbeiten in der Instandhaltung, im allgemeinen Maschinenbau, in der Kfz-Werkstatt, im Anlagen- und Maschinenbau sowie bei der Montagekontrolle. Er wird zur Überprüfung von Funktionsspielen, zur Kontrolle von Abständen zwischen Bauteilen sowie für präzise Einstellarbeiten mit kalibrierten Messblättern eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Klingenanzahl | 8 |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Maximale Dicke | 0,5 mm |
| Minimale Dicke | 0,05 mm |
| Zolltarifcode | 90318020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen