LOCTITE 601 250ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest niedirgviskos

Fügeprodukt 601

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:601
Rubix:67076
Hersteller:142728
EAN:5010266601717
601 250ML Fügeprodukt
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegrün
Fassungsvermögen250 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 601 250ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest niedirgviskos


Loctite 601 Hochfestes Fügeprodukt, niedrigviskos, für geringes Spaltmaß, Klebespalt: bis 0,1 mm, Zugscherfestigkeit: größer15 N/mm2, Einsatztemperaturbereich: -55 C bis +150 C, Handfestigkeit auf Stahl: 25 Min., Gebindegrößen: 10ml, 50ml, 250ml
LOCTITE 601 ist ein grüner, anaerober, niedrigviskoser Fügeklebstoff auf Dimethacrylatester-Basis mit mittlerer Aushärtegeschwindigkeit, der sich für Anwendungen mit einem maximalen Klebespalt von 0,1 mm eignet. Das hochfeste Produkt wird für Verbindungen eingesetzt, die dauerhaft geklebt werden müssen. Auf Stahl beträgt die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit 25 Minuten, der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen – 55 °C und +150 °C. Produktüberwachung durch Fluoreszenz.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbegrün
Fassungsvermögen250 ml
Min. Temperatur-55 °C
Trocknungszeit25 min
212,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen