LOCTITE EA 3472 500G DOSENSET Metallreparatur (2K Epoxy) fließfähig geeignet für Stahl

Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefüllt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:EA 3472
Rubix:66855
Hersteller:229186
EAN:5010266146720
EA 3472 500G Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefüllt
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE EA 3472 500G DOSENSET Metallreparatur (2K Epoxy) fließfähig geeignet für Stahl


Zum Ausfüllen von Hohlräumen, zum Nivellieren von Oberflächen oder zur Wiederherstellung von Passflächen wird LOCTITE® EA 3472 dort eingesetzt, wo Metall nicht mehr instandgesetzt werden kann. Dieses fließfähige, stahlgefüllte und selbstnivellierende Epoxidharz eignet sich ideal für die Instandsetzung von Maschinen und verschlissenen Bauteilen.

Eigenschaften:
Das zweikomponentige, stahlgefüllte Epoxidharz wird im Verhältnis 1:1 gemischt und ergibt eine graue, fließfähige und selbstnivellierende Masse. Die Verarbeitung durch Gießen ermöglicht ein einfaches Ausfüllen von Hohlräumen sowie das Formen in engen oder tiefen Geometrien. Der Klebstoff bietet eine hohe Haftung auf metallischen Untergründen und härtet nach dem Mischen bei Raumtemperatur aus. Das ausgehärtete Material bildet eine metallähnliche Oberfläche und eignet sich besonders für die Instandsetzung von Wellen, Gehäusen, Passfedernuten oder Flanschen.

Spezifikationen:
• Technologie: Epoxidharz, duroplastisch
• Komponenten: Harz + Härter
• Erscheinungsbild: Harz flüssig, grau; Härter flüssig, grau; Mischung grau
• Mischungsverhältnis: 1:1 nach Volumen
• Aushärtung: bei Raumtemperatur nach dem Mischen
• Verarbeitungstemperatur: 15 °C bis 30 °C
• Typischer Einsatztemperaturbereich: -20 °C bis 120 °C
• Topfzeit (200 g bei 23 °C): 40 Minuten
• Verarbeitungszeit: 45 Minuten
• Verarbeitungszeit (temperaturabhängig): 180 Minuten bei 10 °C; 60 Minuten bei 20 °C; 40 Minuten bei 30 °C
• Dichte: 2,35 kg/L
• Scherfestigkeit: 25,0 N/mm²
• Scherfestigkeit auf Aluminium: 20 N/mm²
• Theoretische Ergiebigkeit: ca. 416 cm² bei 0,5 kg und 5 mm Schichtdicke
• Empfohlenes Oberflächenprofil vor Anwendung: 75 µm bis 100 µm

Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Europäischer Rechtsrahmen zur Registrierung und Bewertung chemischer Stoffe; Sicherheitsdatenblatt gemäß dieser Verordnung erstellt
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Klassifizierung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen gemäß EU-Vorgaben
• ISO 9514: Bestimmung der Topfzeit zur Vergleichbarkeit von Verarbeitungszeiten bei 23 °C
• ISO 4587: Prüfverfahren zur Bestimmung der Scherfestigkeit von Klebeverbindungen auf metallischen Substraten
• ISO 527-2: Zugversuch an Kunststoffen zur Charakterisierung von Festigkeit und Elastizitätsmodul nach Aushärtung
• ISO 604: Druckprüfung von Kunststoffen zur Bewertung der Druckfestigkeit und des Moduls des ausgehärteten Materials

Stärken

• Effizientes Ausfüllen von Hohlräumen und Gießen in schwer zugänglichen Bereichen dank fließfähiger, selbstnivellierender Eigenschaften
• Präzises Nivellieren und Ausrichten mechanischer Baugruppen durch Gießanwendung und Aushärtung bei Raumtemperatur
• Dauerhafte Reparatur verschlissener Oberflächen mit metallähnlichem Finish durch Stahlfüllstoff

Anwendungen

In der industriellen Instandhaltung wird LOCTITE EA 3472 zur Reparatur und Wiederaufarbeitung von verschlissenen oder beschädigten Maschinenkomponenten eingesetzt. Die Gießanwendung ist besonders geeignet für Werkstatt- und Vor-Ort-Einsätze, bei denen schwer zugängliche Hohlräume gefüllt werden müssen. Typische Anwendungen umfassen die Instandsetzung von Wellen, Gehäusen, Passfedernuten und Flanschen sowie die Reparatur beschädigter Bauteile wie Gussteile, Rohrleitungen oder Konstruktionselemente. Darüber hinaus eignet sich das Produkt zum Ausfüllen von Kavitäten, zum Nivellieren von Maschinen, zur Reparatur von Stahlgussplatten, zur Herstellung von Formkernen oder als Verschleißschutzbeschichtung.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Min. Temperatur15 °C
Trocknungszeit40 min
Zolltarifcode35061000
72,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen