Referenzen
SMC:CDUK10-15D
Rubix:2186740
Hersteller:00014982
EAN:3618035783682

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDUK10-15D Pneumatikzylinder
Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6mm bis 32mm mit Hublängen bis zu 50mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkende Zylinder und Gummipuffer als Standard.
C(D)UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x24x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45 g |
| Typ | doppeltwirkend |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage