MGPL20TF-50Z Kompaktzylinder mit Führung

Kompakt-Führungszylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MGPL20TF-50Z
Rubix:2127480
Hersteller:MGPL20TF-50Z
EAN:3618035920568
MGPL20TF-50Z Kompaktzylinder mit Führung

Technische Zusammenfassung

Typkompakter führungszylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MGPL20TF-50Z Kompaktzylinder mit Führung


SMC hat ein Upgrade seiner Führungszylinder der MGP-Serie auf den Markt gebracht, die nun kleiner ist und neue Funktionen aufweist. Der neue MGP-Z ist ein Beleg für unser Engagement, in kontinuierliche Forschung und Entwicklung zu investieren, um die Leistung und Funktionalität von SMC-Produkten zu verfeinern und zu verbessern. Der MGP-Z ist bis zu 17 % leichter und bietet dank kürzerer Führungsstangen Platzeinsparungen, ohne die Funktionsvielfalt, Robustheit und Qualitätsleistung der ursprünglichen Serie zu beeinträchtigen. Ein weiteres wichtiges Entwicklungsmerkmal ist, dass runde Autoschalter jetzt direkt auf den MGP-Z-Zylinder montiert werden können, so dass keine Montagebügel mehr erforderlich sind und die Arbeitskosten gesenkt werden. Das häufige Problem falsch positionierter Automatikschalter wird durch die Verwendung des SMC-Solid-State-Automatikschalters mit zweifarbiger Anzeige, D-M9*W, ebenfalls entschärft. Der MGP-Z verfügt über viele Standardoptionen, darunter drei Lagertypen, vier Befestigungsarten, Rohrleitungen aus zwei Richtungen und bietet kupfer- und fluorfreie Versionen. Der MGP-Z eignet sich für viele Industriezweige, darunter die allgemeine Automatisierungstechnik und die Automobilindustrie, und kann für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, z. B. als sanfter Schieber und Heber, als Stopper für seitliche Belastungen bei Stößen oder zur Minimierung der Plattenverschiebung.
MGP-Z, Kompaktzylinder mit Führung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x126x83 mm
Bruttogewicht703 g
Typkompakter führungszylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
311,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
371,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen