CDUK20-20D Pneumatikzylinder

Frei montierter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDUK20-20D
Rubix:2192436
Hersteller:CDUK20-20D
EAN:3618035783255
CDUK20-20D Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDUK20-20D Pneumatikzylinder


Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6mm bis 32mm mit Hublängen bis zu 50mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkende Zylinder und Gummipuffer als Standard.
C(D)UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)95x40x26 mm
Bruttogewicht181 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub20 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandCN
89,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,49 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage