Referenzen
Festo:ADNGF-25-80-P-A
Rubix:1801641
Hersteller:576215






Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakter zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
Produktdetails : ADNGF-25-80-P-A Kompaktzylinder
Kompaktzylinder ADNGF-12-10-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakter zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen