ADVUL-16-40-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVUL Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ADVUL-16-40-P-A
Rubix:425500
Hersteller:156857
EAN:4052568121105
ADVUL-16-40-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder advul
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVUL-16-40-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVUL-12-20-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde
Kompaktzylinder ADVUL-16-40-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht176,3 g
Typkompaktzylinder advul
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,78 exkl. MwSt.
/ Stück
230,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen