FRC-1-D-7-MAXI-A Wartungseinheit

FRC Wartungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRC-1-D-7-MAXI-A
Rubix:440134
Hersteller:162769
EAN:4052568132811
FRC-1-D-7-MAXI-A Wartungseinheit

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRC-1-D-7-MAXI-A Wartungseinheit


Wartungseinheit FRC-1-D-7-MAXI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch
Wartungseinheit FRC-1-D-7-MAXI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2690 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom8700 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
624,69 exkl. MwSt.
/ Stück
743,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage