9886700005 Stützteller QCR 25,4mm mittel FORMAT
FORMAT Stützteller QCR, mit Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:9886700005
Rubix:3853468
Hersteller:4333097031074
EAN:4333097031074
Produktdetails : 9886700005 Stützteller QCR 25,4mm mittel FORMAT
- Stützteller für ROLOC™-System
- Schaft-Ø 6 mm
- Ø 25,4 mm
- Härte: mittelhart
- Ø 25,4 und 38,1 mm sind für die Kanten-/Profilbearbeitung mit Vlies-Kompaktscheiben vorgesehen
Einsatzempfehlung:
- Weiche Stützteller für Arbeiten an Konturen und Wölbungen, zum Feinschliff und zum Einsatz auf empfi ndlichen Materialien.
- Mittelharte Stützteller bieten einen Kompromiss aus der Anpassungsfähigkeit von weichen Stütztellern und der höheren Abtragsleistung von harten Stützteller und sind daher gut für den universellen Einsatz geeignet.
- Harte Stützteller bieten eine bessere Kontrolle, höheren Abtrag und sind somit optimal für die Flächenbearbeitung und das Entgraten geeignet.
- Schaft-Ø 6 mm
- Ø 25,4 mm
- Härte: mittelhart
- Ø 25,4 und 38,1 mm sind für die Kanten-/Profilbearbeitung mit Vlies-Kompaktscheiben vorgesehen
Einsatzempfehlung:
- Weiche Stützteller für Arbeiten an Konturen und Wölbungen, zum Feinschliff und zum Einsatz auf empfi ndlichen Materialien.
- Mittelharte Stützteller bieten einen Kompromiss aus der Anpassungsfähigkeit von weichen Stütztellern und der höheren Abtragsleistung von harten Stützteller und sind daher gut für den universellen Einsatz geeignet.
- Harte Stützteller bieten eine bessere Kontrolle, höheren Abtrag und sind somit optimal für die Flächenbearbeitung und das Entgraten geeignet.
FORMAT Stützteller QCR, mit Schaft, Ø 25,4 mm, mittelhart
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 25,4 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

