DIN440 R 9X28X3 ST 100HV Scheibe, R=mit Rundloch
Form R Scheiben, DIN 440, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONR9
Rubix:514610
Hersteller:000440.00008.0090.000
EAN:4043952075937


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 28 mm |
Produktdetails : DIN440 R 9X28X3 ST 100HV Scheibe, R=mit Rundloch
DIN 440 Stahl Form R Scheiben vorw.f.Holzkonstruktionen R mit Rundloch Abmessung: R 9 x 28 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 990 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Norm | DIN 440 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,67 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
9,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
9 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
28 mm
Durchmesser, metrisch
M8