Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONR30Z, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 98 mm | Norm: DIN 440
Form R Scheiben, DIN 440, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONR30Z
Rubix:526080
Hersteller:000440.00108.0300.000
EAN:4043952076200


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 98 mm |
Produktdetails : DIN440 R 30X98X6 ST ZN 100HV Scheibe, R=mit Rundloch
DIN 440 Stahl Form R galvanisch verzinkt Scheiben vorw.f.Holzkonstruktionen R mit Rundloch Abmessung: R 30 x 98 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6842,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 98 mm |
| Norm | din 440 |
| Durchmesser, metrisch | m28 |
| Stärke | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,83 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
81,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
30 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
98 mm
Durchmesser, metrisch
m28