JERSETTE 301 8 Flüssigkeitsschutzhandschuh Jersette 301 blau Gr. 8

Flüssigkeitsschutzhandschuh Jersette 301 blau

Siehe technische Informationen

Referenzen

MAPA:34301168
Rubix:1691879
Hersteller:34301168
EAN:3245423013184
JERSETTE 301 8 Flüssigkeitsschutzhandschuh Jersette 301 blau Gr. 8
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Länge320 mm
Chemikalienschutzwertkpt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JERSETTE 301 8 Flüssigkeitsschutzhandschuh Jersette 301 blau Gr. 8


Für den Einsatz bei länger andauernden Arbeiten in aggressiven Umgebungen entwickelt, bieten diese Schutzhandschuhe ein hohes Maß an Tragekomfort. Die Herstellung aus FSC®-zertifiziertem Latex sorgt für zuverlässige Chemikalienbeständigkeit und ist gleichzeitig umweltfreundlicher.

Eigenschaften:
Die Jersette 301 Schutzhandschuhe von MAPA überzeugen durch ihre ergonomische Passform dank anatomischer Formgebung und nahtlosem Textilträger. Die granitierte Außenseite gewährleistet sicheren Griff selbst bei nassen oder rutschigen Oberflächen. Für den Langzeiteinsatz konzipiert, schützen sie zuverlässig vor zahlreichen verdünnten Säuren und Laugen und reduzieren gleichzeitig Hautreizungen. Da sie silikonfrei sind, hinterlassen sie keine Rückstände auf empfindlichen Oberflächen wie Glas oder Metallblech vor dem Lackieren. Zudem werden sie in einer umweltfreundlichen Verpackung geliefert, die recycelte Materialien enthält und den Kunststoffanteil reduziert.

Spezifikationen:
• Material: FSC®-zertifizierter Latex
• Innenverarbeitung: Textilträger
• Außenverarbeitung: granitierte Oberfläche
• Farbe: Blau
• Länge: 30–32 cm (abhängig von der Größe)
• Stärke: 1,15 mm
• Stulpe: Rollrand

Normen:
• EN ISO 374-1 Typ B (KPT): Schutz gegen Natronlauge 40 %, Wasserstoffperoxid 30 %, Formaldehyd 37 %
• EN 388: 2131X – Schutz vor mechanischen Risiken: Abrieb (2/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (3/4), Durchstich (1/4)
• EN 407: X1XXXX – leichter thermischer Schutz
• EN ISO 21420 – allgemeine Anforderungen an Komfort und Fingerfertigkeit
• Kategorie III – PSA für tödliche oder irreversible Risiken
• CE-Zertifizierung gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• REACH- und CLP-konform: keine besorgniserregenden Stoffe >0,1 %

Markeninformationen:
MAPA zählt seit seiner Gründung zu den führenden Herstellern im Bereich Handschutz für die Industrie. Das Unternehmen entwickelt technische Schutzhandschuhe, die höchsten Anforderungen gerecht werden, und schützt damit täglich Fachkräfte in unterschiedlichsten Branchen. Mit über 45 Jahren Erfahrung und internationaler Präsenz steht MAPA für kontinuierliche Innovation – insbesondere in der Polymerentwicklung und ergonomischen Produktgestaltung. Darüber hinaus verpflichtet sich die Marke zur Nachhaltigkeit, unter anderem durch den Einsatz von FSC®-zertifiziertem Latex und Verpackungen mit Recyclinganteil.

Stärken

• Höchster Tragekomfort auch bei langem Einsatz durch anatomisches, nahtloses Design
• Umweltfreundliche Lösung dank FSC®-Latex und teilrecycelter Verpackung
• Hohe Langlebigkeit durch starke Reißfestigkeit
• Effektiver Schutz gegen zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen

Anwendungen

Die Jersette 301 Chemikalienschutzhandschuhe sind ideal für Reinigungsarbeiten im kommunalen Bereich, den Umgang mit Haushaltsreinigern sowie Einsätze in der Luftfahrtindustrie. Sie eignen sich zudem für die Verarbeitung von Verbundwerkstoffen wie Harzen und sind auf Baustellen eine zuverlässige Wahl – insbesondere für Maurer und Stuckateure bei Mörtelvorbereitung, Verputzarbeiten oder Betonguss.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Länge320 mm
Chemikalienschutzwertkpt
Hauptmateriallatex
Schutzklassenein
Farbeblau
Stärke1,15 mm
Werkstoffnaturlatex
Zolltarifcode61161020
4,40 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,24 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Länge