HARPON 326 8 Flüssigkeitsschutzhandschuh Harpon 326 blau Gr. 8

Flüssigkeitsschutzhandschuh Harpon 326 blau

Siehe technische Informationen

Referenzen

MAPA:326-8
Rubix:1781851
Hersteller:34326228
EAN:3245423261288
HARPON 326 8 Flüssigkeitsschutzhandschuh Harpon 326 blau Gr. 8
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Länge320 mm
Chemikalienschutzwertkpt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HARPON 326 8 Flüssigkeitsschutzhandschuh Harpon 326 blau Gr. 8


Der Harpon 326 von MAPA wurde für die Handhabung schwerer, rauer oder rutschiger Gegenstände in der Lebensmittelindustrie entwickelt. Seine wasserdichte Konstruktion aus Naturlatex kombiniert einen mechanischen Schutz, verstärkten Grip und thermische Isolierung.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Umgebungen konzipiert und für den Kontakt mit bestimmten Lebensmittelarten (Meeresfrüchte, Fleisch, fetthaltige Lebensmittel usw.) gemäß den europäischen Vorschriften geeignet. Die Kombination aus mechanischem, chemischem und thermischem Schutz erfüllt die Anforderungen von Handhabungs- und Verarbeitungsprozessen in der Lebensmittel- und maritimen Industrie. Dieser Handschuh vereint eine wasserdichte Beschichtung aus Naturlatex mit einem textilen Innenfutter. Dieses Design verbessert den Tragekomfort bei längerem Einsatz und reduziert das Kälteempfinden bei Arbeiten in feuchter Umgebung. Die thermische Isolierung trägt zudem zum Schutz der Hände bei Tätigkeiten mit kalten Oberflächen oder gekühlten Lebensmitteln bei. Die Außenseite mit verstärktem Grip verbessert die Haftung beim Umgang mit schweren, rauen oder rutschigen Gegenständen. Zudem reduziert die silikonfreie Ausführung das Risiko von Rückständen oder Beeinträchtigungen auf empfindlichen Materialien.

Spezifikationen:
• Material: Naturlatex
• Farbe: blau
• Innenausführung: textiles Trägermaterial
• Außenausführung: verstärkter Grip
• Länge: 320 mm
• Dicke: 1,35 mm

Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie III (PSA): Klassifizierung für persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor schweren oder irreversiblen Risiken
• Europäische Richtlinie CEE 1935/2004 - Lebensmittelkontakt: Vorschriften für Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen
• EN 388 - Mechanische Risiken (3141X): Norm zur Bewertung der Beständigkeit gegen mechanische Gefahren. Der Wert 3141X entspricht folgenden Leistungsstufen: Abrieb 3/4, Schnitt 1/5, Weiterreißen 4/4, Durchstich 1/4
• EN 374 - Spezifischer Chemikalienschutz (Typ B - KPT): Norm zum Schutz vor bestimmten Chemikalien. Die Klassifizierung KPT weist eine nachgewiesene Beständigkeit gegenüber drei Referenzchemikalien auf: Natriumhydroxid 40 % (K), Wasserstoffperoxid 30 % (P) und Formaldehyd 37 % (T)
• EN 407 - Hitze und Feuer (X2XXXX): Norm zur Bewertung der Beständigkeit gegenüber verschiedenen thermischen Risiken. Die Stufe 2/4 bezieht sich auf die Kontaktwärmebeständigkeit

Stärken

• Verbesserte Griffsicherheit durch verstärkten Grip, erleichtert die Handhabung schwerer oder rutschiger Gegenstände
• Hoher Tragekomfort auch bei längerer Nutzung dank textilem Innenfutter
• Gute thermische Isolierung reduziert das Kälteempfinden bei Arbeiten in feuchter oder gekühlter Umgebung
• Hohe Langlebigkeit durch ausgezeichnete Abriebfestigkeit

Anwendungen

Der Harpon 326 von MAPA ist für Umgebungen vorgesehen, in denen häufig mit feuchten, fettigen oder schweren Gegenständen gearbeitet wird. Er eignet sich insbesondere für Tätigkeiten in der Verarbeitung und Handhabung von Lebensmitteln, bei denen Grip und Dichtigkeit die täglichen Arbeitsabläufe erleichtern. In der Lebensmittelindustrie wird dieser Handschuh für Sortier-, Verpackungs- und Verarbeitungsprozesse eingesetzt. Auch in der Fischerei, Austernzucht und im Gemüsebau, wo regelmäßig natürliche Produkte in feuchter oder salzhaltiger Umgebung gehandhabt werden, ist er optimal geeignet.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Länge320 mm
Chemikalienschutzwertkpt
Hauptmateriallatex
Schutzklassenein
Farbeschwarz
Stärke1,35 mm
Werkstoffnaturlatex
Zolltarifcode61161020
432,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Paar
514,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe