Gelenklager Fluro GXSW 6, Außendurchmesser: 15 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 6 mm
FLURO® Gelenklager GXSW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GXSW 6
Rubix:656126



Dokumente
Produktdetails : GXSW 6 Gelenklager FLURO
Gelenklager Maßreihe K, wartungsfrei. Für den Einsatz unter hohem Druck, bei dynamischer Belastung.
Lagerschale: Automatenstahl 11SMn30+C, verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | lagerschale: automatenstahl 11smn30+c, verzinkt, mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9300 N |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
