Gelenklager Fluro GLXSW8, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 8 mm
FLURO® Gelenklager GLXSW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GLXSW8
Rubix:857944



Dokumente
Produktdetails : GLXSW 8 Gelenklager FLURO
Gelenklager Maßreihe K, wartungsfrei. Für den Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/Druckbelastung.
Lagerschale: Automatenstahl 11SMn30+C, verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | lagerschale: automatenstahl 11smn30+c, verzinkt, mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16700 N |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
