Referenzen
Fluro:FS 50 C
Rubix:691368




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 112 mm |
| Werkstoff | gehäuse: st 52-3, geschmiedet<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandeltt<br/>breite innenring: 35mm<br/>länge bis mitte auge: 88 mm |
Dokumente
Produktdetails : FS 50 C Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf Maßreihe E, DIN ISO 12240-4, Form S, mit kreisförmigem Anschweißende. Gelenklager nachschmierbar, mit beidseitiger Verstemmung fixiert. Zum Anschweißen auf Kolbenstangenenden.
Gehäuse: St 52-3, geschmiedet
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandeltt
Breite Innenring: 35mm
Länge bis Mitte Auge: 88 mm
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandeltt
Breite Innenring: 35mm
Länge bis Mitte Auge: 88 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 112 mm |
| Werkstoff | gehäuse: st 52-3, geschmiedet<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandeltt<br/>breite innenring: 35mm<br/>länge bis mitte auge: 88 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | fs..c |
| Dyn. Tragzahl | 156000 N |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Länge | 167,5 mm |
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen